Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caméras thermiques TIS20

Réf.: 474035 TIS20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de températures -20 °C - 350 °C
Précision ±2 °C ou 2 % de la valeur mesurée
Sensibilité thermique 0,1 K
Fréquence de rafraîchissement 9 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Champ visuel 35,7×26,8 degré
Taille du détecteur 120×90 px
Distance minimale de mise au point 0,45 m
Interface Fluke Connect
Type de produit Caméras thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474035 TIS20
Réf. fabricant TIS20 9HZ

Description

Exécution:

Caméra permettant de visualiser les rayons infrarouges. Ecran 3,5 pouces. Caméra numérique intégrée avec mode incrustation d'image: détails visuels et infrarouges dans une seule image au fondu précis, pour une identification simple des problèmes et de la position.
Fluke Connect relie votre appareil de mesure à votre smartphone via Bluetooth.
  • Sauvegarde des mesures et des images.
  • Création et envoi de rapports par e-mail directement depuis un smartphone.

Utilisation:

Pour la maintenance préventive afin de surveiller les installations mécaniques ou électriques, ou les processus de production. Convient particulièrement pour la maintenance, le bâtiment, les installations de chauffage, la gestion des bâtiments et la domotique.

Livraison:

Avec batterie lithium-ion, adaptateur secteur, câble USB et sac rembourré.

Attention:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.