390 Nastavovací kroužek 92 mm

Č. pol.: 4717112
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4717112
EAN/GTIN 4059192063238
Číslo výrobcu 4717112
Číslo L L40080 3335

Popis

Prevedenie:

Speciální měrná ocel odolná proti opotřebení. Kalená a lapovaná.
Výrobní tolerance: ± 1/2 IT 2
Nejistota skutečného rozměru: 1/2 IT 1

Ideální nastavovací etalony pro indikační zaklapávací měřidla řady Marameter 840 F a 300P
.

Popis:

Seřizovací kotouč MarGage 390
  • Průměr v mm: 92 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Nastavovací kotouč
  • Typ výrobku: 390
  • Průměr v mm: 92 mm