Ráčnový klíč 10 mm

Č. pol.: 467BS.10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467BS.10
EAN/GTIN 3662424065873
Číslo výrobcu 467BS.10
Číslo L L60130 9209

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s extra krátkou hřídelí: ideální do velmi stísněných prostor
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5° (6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm)
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava vidlice zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: Hloubka: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm: 7 až 17 mm
  • Konstrukce: chromovaná, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 95,5
  • [kg]: 0,037