Ráčnový klíč 8 mm

Č. pol.: 467BF.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467BF.8
EAN/GTIN 3662424065132
Číslo výrobcu 467BF.8
Číslo L L60130 9637

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s kloubovou hlavou: pro ovládání těžko přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5° (6° u klíčů velikosti 8 a 9 mm)
  • Ráčnová hlava, kterou lze otáčet o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: 8 až 19 mm
  • Provedení: chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,7
  • C [mm]: 8
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 127,5
  • [kg]: 0,038