Ráčnový klíč 9 mm

Č. pol.: 467B.9
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467B.9
EAN/GTIN 3662424064630
Číslo výrobcu 467B.9
Číslo L L60130 9144

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
  • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
  • Naklonění oka a vidlice: 15°
  • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
  • Povrchová úprava: saténový chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 21
  • B1 [mm]: 18,6
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 149
  • [kg]: 0,040