Veľmi precízna hliníková vodováha Highprecision R1000 1200

Č. pol.: 467460 1200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,3 mm/m
Dĺžka 1 200 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467460 1200
EAN/GTIN 4007368101086

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustný 4-komorový profil s gumovými koncovkami tlmiacimi nárazy. Horizontálna vodováha bez hrán na neskreslený pohľad na bublinu libely. Libelové bublinky vykonajú pri šikmej polohe 5× dlhšiu dráhu ako pri bežných vodováhach. Tým sú nepresnosti rýchlejšie viditeľné, to umožňuje rýchle a presné vyrovnanie povrchov.