Uiterst nauwkeurige aluminium waterpas Highprecision R1000 1200 mm

Artikelnummer: 467460 1200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,3 mm/m
Lengte 1.200 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467460 1200
EAN/GTIN 4007368101086

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem robuust 4-kamerprofiel met schokdempende rubberen eindkappen. Randloze horizontale libel voor vertekeningsvrij zicht op de luchtbel. De luchtbellen leggen bij een schuine positie een 5× langere weg af dan bij traditionele waterpassen. Onnauwkeurigheden worden daardoor sneller zichtbaar; hierdoor is een snelle en hoogst nauwkeurige uitlijning van oppervlakken mogelijk.