Šroubovák s drážkou PZ izolace VDE VDE velikost PZ2 D.100mm

Č. pol.: 46713002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46713002
EAN/GTIN 4018754338160
Číslo výrobcu 46713002
Číslo L L60010 7827

Popis

Popis:

  • Výstup: Pro šrouby Phillips POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Snížený průměr čepele: Pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů, např. v rozvaděčích a spínacích zařízeních
  • DIN EN 60900
  • Ochranná izolace podle IEC 900 - AC/1000 V.
  • Leštěná špička čepele

Charakteristika:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ2
  • Hmotnost: 55 g