Ráčnový klíč - SLS - 22mm

Č. pol.: 467.22SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.22SLS
EAN/GTIN 3662424027970
Číslo výrobcu 467.22SLS
Číslo L L60130 9334

Popis

Popis:

  • Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lanka s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní ráčnový očkový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5° (7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″)
  • Zkosená očková hlava o 15°
  • Zkosená vidlicová hlava o 15°
  • Chromovaný hedvábný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 45,8
  • B1 [mm]: 40,1
  • C [mm]: 23,9
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • E2 [mm]: 5,1
  • L [mm]: 288
  • [g]: 365