Ráčnový klíč - SLS - 19mm

Č. pol.: 467.19SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467.19SLS
EAN/GTIN 3662424027956
Číslo výrobcu 467.19SLS
Číslo L L60130 8394

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlavice klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,4
  • B1 [mm]: 34,0
  • C [mm]: 20,4
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 4,6
  • L [mm]: 247
  • [g]: 255