Ráčnový klíč, TX E14xE18

Č. pol.: 464TX.14X18
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 464TX.14X18
EAN/GTIN 3148519258219
Číslo výrobcu 464TX.14X18
Číslo L L60130 9812

Popis

Popis:

  • Ideální pro přístup do obtížně přístupných míst!
  • EXTRA PLOCHÁ: Kompaktní kroužková hlava dokonale nahrazuje kombinaci ráčny a nástrčné hlavice a nabízí funkční možnosti extra ploché oboustranné ráčny
  • KOMPAKTNÍ: Ráčnový systém integrovaný v kompaktní kroužkové hlavě. Dvě šířky na jeden klíč
  • RYCHLOST: Úhel otáčení 5°. Rychlé utahování a povolování bez nutnosti změny polohy klíče

Charakteristika:

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,7
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 140