Zvinovací meter extra stabilné, Dĺžka pásu: 3

Č. pol.: 462300 3
Cena za 1 ks (3,34 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 518 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 63 mm
Puzdro Šírka 25 mm
Výška puzdra 59 mm
Druh produktu Vreckový zvinovací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 462300 3
EAN/GTIN 4975364029072
Výrobca/zodpovedná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Prevedenie:

  • Meracie pásmo s obzvlášť vysokou stabilitou proti zalomeniu.
  • Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou.
  • Automatické zaťahovanie pásu a zastavenie pásu.
  • Tlmič znižuje namáhanie pre spätnom chode.
  • Posuvný klzný koncový hák.
  • Meracie pásmo žlté, čierne/červené s potlačou a akrylovou vrchnou vrstvou pre vysokú odolnosť voči oderu.
  • Pružiny s dlhou životnosťou z vysoko kvalitnej ocele.