Tračni meter zelo čvrsta izvedba 3 m

Št. art.: 462300 3
(3,47 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.106 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 3 m
Širina traku 16 mm
Dolžina ohišja 63 mm
Širina ohišja 25 mm
Višina ohišja 59 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462300 3
EAN/GTIN 4975364029072

Opis

Izvedba:

  • Tračni meter s posebno odpornostjo proti prelomu.
  • Ohišje iz umetne mase odporno proti udarcem s snemljivo zaponko.
  • Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku.
  • Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
  • Vzmet iz kakovostnega jekla z dolgo življenjsko dobo.
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
    Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico