818 pb Prismatické bloky v páru Výška 70 mm

Č. pol.: 4622215
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4622215
EAN/GTIN 4059192026202
Číslo výrobcu 4622215
Číslo L L40080 1071

Popis

Prevedenie:

Bloky hranolů:
  • Oběma bloky hranolů lze pohybovat

Popis:

″818 pb Prizmatické bloky v páru
  • Rozsah průměrů 5 - 20 mm
  • Šířka drážky T: 10 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Bloky hranolů v párech
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Typ výrobku: 818 pb
  • Šířka T-drážky: 10 mm
  • Vhodná výška středu mm: 70