Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s mm/palcovou stupnicou 200

Č. pol.: 461810 200
(13,95 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: EG II
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 200 mm
Prierez Šírka 13 mm
Prierez Hrúbka 0,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461810 200
EAN/GTIN 4045197879035

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele. Čisté, elektrolyticky nanášané, čierne delenie a čísla s hladkým povrchom. Dobre čitateľné. Zaoblené hrany na ochranu pred poraneniami.
Horný okraj s mierkou v palcoch. Spodný okraj s mierkou v mm.