Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad med mm/tum-avläsning 200 mm

Article no.: 461810 200
(NOK 166,61 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 384,29 /pcs.
on request
På lager
58 styck i lager
  • Norm: EG II
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 200 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 461810 200
EAN / GTIN 4045197879035

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Överkant med tumindelning. Underkant med mm-gradering.