Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Nosná ramena z ocelové trubky o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 12 opěrných ramen na jedné straně. Užitná délka 600 mm, nosnost na jedno patro 80 kg. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1400
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3