Ploché pravítko 1000

Č. pol.: 460300 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Presnosť 0
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch 0,012 mm
Tvar A
Popis tvaru pravouhlý prierez
Materiál špeciálna oceľ
Dĺžka 1 000 mm
Prierez Šírka ±0,2 mm 59,3 mm
Prierez Výška ±0,2 mm 11,5 mm
Druh produktu Ploché pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 460300 1000
EAN/GTIN 4045197206640

Popis

Prevedenie:

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené.
S pravouhlým prierezom.

Použitie:

Pre najpresnejšiu jemnú kontrolnú prácu.

Poznámka:

Nehrdzavejúce vyhotovenie dodávané z výroby.