Vlasové pravítko cernene v puzdre 500

Č. pol.: 460100 500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 32,00 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 874
  • Balenie: Puzdro

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Tolerancia rovnosti meracej hrany 0,004 mm
Materiál vystarnutá špeciálna oceľ
Povrch Úkos brunované (matné)
Dĺžka 500 mm
Balenie Puzdro
Druh produktu Nožové pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 460100 500
EAN/GTIN 4062406264338

Popis

Prevedenie:

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.
Z vystarnutej ocele, obidve skosené hrany brunované (antireflexné).

Poznámka:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia ±15° k rovine symetrie.
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
    Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka