Hiusviivain, mustattu, kotelossa 500 mm

Tuote nro.: 460100 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 36,80 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 874
  • Pakkaus: Tasku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 874
Mittausreunan suoruustoleranssi 0,004 mm
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Viisteen pinta mustattu (heijastamaton)
Pituus 500 mm
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Hiusviivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 460100 500
EAN / GTIN 4062406264338

Kuvaus

Malli:

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä.
Vanhennettua erikoisterästä, molemmat viistereunat mustattu (kiiltämätön).

Ohje:

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee ±15:n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.
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
    Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin