{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Poloha čeľustí/úchopových plôch | zalomený | |
| Uholník, zalomený | 45 Stupeň | |
| Druh kĺbu | pretiahnutý kĺb | |
| S otváracou pružinou | áno | |
| Použitie poistného krúžku, DIN ISO 5743 | pre vonkajšie poistné krúžky | |
| Pre priemer min., pre vonkajšie poistné krúžky | 85 mm | |
| Pre priemer max., pre vonkajšie poistné krúžky | 140 mm | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | kliešte na poistné krúžky | |
| Povrch | atramentované; leštené | |
| Výrobný postup | kované | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Dĺžka celkovo | 310 mm |
| Číslo položky | 46 31 A42 | |
| EAN/GTIN | 4003773067030 | |
| Číslo výrobcu | 46 31 A42 | |
| Číslo L | L70010 1099 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |