ER32 SPR 6-7 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4591097
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4591097
EAN/GTIN 7291075135510
Číslo výrobcu 4591097
Číslo L L24120 1753

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 7 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) ER32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32