ER25 SPR 7-8 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4590827
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4590827
EAN/GTIN 7291075135473
Číslo výrobcu 4590827
Číslo L L24120 2041

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 8 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 7 mm, velikost hřídele (SS) ER25

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 8 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 7 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25