ER32 SPR 2-3 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4590506
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4590506
EAN/GTIN 7291075135336
Číslo výrobcu 4590506
Číslo L L24120 1989

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 3 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 2 mm, velikost hřídele (SS) ER32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 3 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32