Odpichovacie kružidlo s pružinou 320

Č. pol.: 457000 320
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah otvorenia 285 mm
Prierez ramena 7×7 mm
Dĺžka L 320 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 457000 320
EAN/GTIN 4045197883124

Popis

Prevedenie:

Pevný tvar s dlhými ramenami, vyrobené z nástrojovej ocele. Hroty alebo meracie plochy brúsené a kalené. Plynulé vreteno s nastavovacou maticou pre rýchle a jemné nastavenie. Konštantné napätie pružiny vďaka kruhovej pružine.
S výmennými hrotmi.

Náhradní díl:

Súprava oceľových náhradných hrotov (2-dielna) č. 457010.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka