Zámočnícky príložný uholník pozinkovaný 500X280

Č. pol.: 456200 500X280

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka dlhého ramena 500 mm
Dĺžka krátkeho ramena 280 mm
Prierez ramena 30×5 mm
Materiál Ocel
Povrch pozinkované
Druh produktu Dielenský uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456200 500X280
EAN/GTIN 4045197206237

Popis

Prevedenie:

Oceľové vyhotovenie. Pozinkovaný povrch. Vysoké hrany a ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre jednoduché vyrovnávacie a rysovacie práce v zámočníctve, klampiarstve atď.
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
    Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka