Lakatos talpas derékszög, horganyzott 500X280 mm

Cikkszám: 456200 500X280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hosszú szár hossza 500 mm
Rövid szár hossza 280 mm
Szárkeresztmetszet 30×5 mm
Alapanyag Acél
Felület horganyzott
Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 456200 500X280
EAN / GTIN 4045197206237

Leírás

Kivitel:

Acél kivitel. Horganyzott felület. A gerincek és a lapos oldalak simítva.

Felhasználás:

Egyszerű beállítási és előrajzolási munkákhoz lakatosműhelyben, bádogos üzemben stb.
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
    Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz