COOLING TUBE C5 Chladicí trubice pro stopky CAMFIX (ISO 26623-1).

Č. pol.: 4561605
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561605
EAN/GTIN 7291075373851
Číslo výrobcu 4561605
Číslo L L24000 396

Popis

Popis:

CHLADICÍ TRUBKA C5

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 28.5 mm