• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

C8 EM12X70 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561526
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4561526
EAN/GTIN 7291075266870
Číslo výrobcu 4561526
Číslo L L24120 1228

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 42 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 118 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 80