C8 ER32X160 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561520
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4561520
EAN/GTIN 7291075264296
Číslo výrobcu 4561520
Číslo L L24120 1155

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 50 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka límce (LPR) 160 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka