ST 20-MB20X135E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Č. pol.: 4551069
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria ITSBORE
Druh produktu nešpecifikovaný vyvrtávací nástroj
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Nastaviteľnosť nastavenie nie je možné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4551069
EAN/GTIN 7291075178920
Číslo výrobcu 4551069
Číslo L L23900 450

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB20
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 135 mm

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky