Klíč na vstřikovací potrubí

Č. pol.: 4550-5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550-5
EAN/GTIN 4000896149582
Číslo výrobcu 4550-5
Číslo L L60200 1

Popis

Popis:

Použití:
Vstřikovací vedení Velikost klíče 14 mm
  • Speciální provedení nástrčné hlavice zaručuje odborné uchopení šroubového spoje vstřikovacího vedení
  • Modely FIAT ∙ CITROËN ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT a IVECO s motory Common-Rail
  • Rovněž šroubení vstřikovacích vedení např. na BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ VW
  • Ovládání snímače teploty spalin na dieselových motorech VAG od Euronorm 6
  • Dlouhé provedení
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Otevřená nástrčná hlavice s dvojitým šestihranem pro vstřikovací potrubí
  • Utažení šroubu řízeného momentem požadovaného výrobcem lze dosáhnout použitím momentového klíče HAZET (respektujte údaje výrobce)
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 119 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 22.9 mm
  • Pro ruční manipulaci