Náhradní čelisti 1,1/2-8″

Č. pol.: 4549660
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4549660
EAN/GTIN 4017981122382
Číslo výrobcu 4549660
Číslo L L60160 6434

Popis

Popis:

Náhradní čelisti 1.1/2-8

Charakteristika:

  • Barva: černá
  • Velikost [palec]: 1.1/2-8
  • Ø trubky [palec]: 1.1/2-8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez