GTIN ER32 ISO 5.60X4.50 Závitové kleštiny na bázi ER kleštin s napínáním a přítlakem ISO pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Č. pol.: 4548079
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4548079
EAN/GTIN 7291075150742
Číslo výrobcu 4548079
Číslo L L24120 2768

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 5.6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32