GTIN ER32 DIN 2.50X2.10 Závitovací kleštiny na bázi ER kleštin s napínacím a přítlačným stupněm DIN pro CNC frézky a revolverové soustruhy

Č. pol.: 4548059
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4548059
EAN/GTIN 7291075150827
Číslo výrobcu 4548059
Číslo L L24120 2598

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 2.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 20 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32