Řezný kotouč pro 210015

Č. pol.: 4536410
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4536410
EAN/GTIN 4017981210201
Číslo výrobcu 4536410
Číslo L L60160 2370

Popis

Popis:

Rozšíření rozsahu řezání č. 210015 Požadovaný počet naleznete v tabulce Rozsah řezání nůžek na trubky č. 210015

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 11 mm
  • Šířka náboje [mm]: 11 mm
  • Ø kola [mm]: 50 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez