DIN2080 50 SEM 27X 38 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Č. pol.: 4520005
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4520005
EAN/GTIN 7291075132328
Číslo výrobcu 4520005
Číslo L L24120 21

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 38 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 38 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky