PS SK40 15 M16 DINB Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Č. pol.: 4517011
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4517011
EAN/GTIN 7291075137477
Číslo výrobcu 4517011
Číslo L L24000 444

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 20 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Celková délka (OAL) 54 mm
  • Velikost stopky (SS) 40