BT50 FC EM12X100 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Č. pol.: 4509849
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509849
EAN/GTIN 7291075172287
Číslo výrobcu 4509849
Číslo L L24120 493

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 203,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 203.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky