• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

BT50 ER32 CLICK-IN BT MAS 403 AD stopka - rychlovýměnný systém k připojení CLICKIN.

Č. pol.: 4509176
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509176
EAN/GTIN 7291075143102
Číslo výrobcu 4509176
Číslo L L24120 265

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, velikost rozhraní (CSI) 32 SRF, délka sklíčidla (LPR) 39 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Velikost pripojení (CSI) 32 SRF
  • Délka upínace (LPR) 39 mm
  • Velikost stopky (SS) 50