ST 20X100 ER16 Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Č. pol.: 4507002
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4507002
EAN/GTIN 7291075132847
Číslo výrobcu 4507002
Číslo L L24120 1935

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka drážky (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 20.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Délka stopky (LS) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 20