ST 12X 80 ER11 M DIN 6499 ER Mini kleštinové sklíčidlo s válcovou stopkou pro CNC stroje.

Č. pol.: 4506050
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4506050
EAN/GTIN 7291075133219
Číslo výrobcu 4506050
Číslo L L24120 28

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr tělesa (BD) 16 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost rozhraní (CSI) ER11, délka držáku nástroje (LPR) 61,5 mm, velikost stopky (SS) 12

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER11
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
  • Délka upínace (LPR) 61.5 mm
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 12