PS CAT50 45 1 ANSI CAT tažný čep ANSI

Č. pol.: 4503118
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503118
EAN/GTIN 7291075156218
Číslo výrobcu 4503118
Číslo L L24000 379

Popis

Popis:

Tažná zařízení (zajišťovací knoflíky), průměr tělesa (BD) 0,82″, velikost závitu (CRKS) 1-8, velikost Shank (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.82″
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 45 Stupne
  • Délka telesa (LB): 0.703″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 1-8
  • Celková délka (OAL): 2.3″
  • Velikost stopky (SS): 50