DIN2080 40 ER32X 50 Kleštinový upínač DIN 6499 ER se stopkou DIN 2080 AD

Č. pol.: 4502002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4502002
EAN/GTIN 7291075131888
Číslo výrobcu 4502002
Číslo L L24120 1629

Popis

Popis:

Sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka sklíčidla (LPR) 50 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky