GTIN ER32 ANSI0.220X0.165 Závitořezná hlava pro ER kleštiny, napínací a kompresní typ ANSI, CNC frézky a soustruhy s revolverovou hlavou

Č. pol.: 4500713
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500713
EAN/GTIN 7291075145571
Číslo výrobcu 4500713
Číslo L L24120 1426

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 32″, velikost Shank (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 32″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.22″
  • Velikost stopky (SS): ER32