844 Tk Měřicí nástavec z tvrdokovu 2,75 mm

Č. pol.: 4500618
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500618
EAN/GTIN 4059192022778
Číslo výrobcu 4500618
Číslo L L40100 154

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí kulička z karbidu s válcovou montážní hřídelí a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru měřicích ramen 844 Te.
  • Výrobní tolerance kuličky ± 2 µm

Popis:

Kulová měřicí destička 844 Tk 2,75 mm
  • Karbid wolframu
  • Průměr dříku 3,5 mm
  • Délka dříku 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Aplikace: Vhodné zejména pro měření šikmých vnitřních a vnějších ozubených kol Použití na konvexních obrysech Použití pro měření kuželů
  • Typ výrobku: 844 Tk
  • Délka dříku: 6 mm
  • Rozměr H: 5.3 mm
  • Rozměr d v mm: 2.75 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka