844 Tz Kontrolní trn jednotlivý D = 5,50 mm

Č. pol.: 4500512
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500512
EAN/GTIN 4059192022754
Číslo výrobcu 4500512
Číslo L L40100 1442

Popis

Prevedenie:

  • S válcovou montážní hřídelí pro upevnění v montážních dílech 844 Tma / 844 Tmi
  • Vyrobeno z kalené oceli

Popis:

  • 844 Tz Válcové zkušební kolíky, D = 5,5 mm, l = 20 mm, L = 33,5 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Válcové zkušební čepy
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Aplikace: Určení rozměru 2 válečků pro vnitřní a vnější ozubená kola
  • Typ výrobku: 844 Tz
  • Průměr dříku v mm: 5 mm
  • Rozměr L: 33.5 mm
  • Rozměr l v mm: 20 mm
  • Rozměr D: 5.5 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka