ER20 SPR 2-3 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500264
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500264
EAN/GTIN 7291075134391
Číslo výrobcu 4500264
Číslo L L24120 1386

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. strana obrobku (DCONXWS) 3 mm, průměr upnutí, min. strana obrobku (DCONNWS) 2 mm, velikost stopky (SS) ER20

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 3 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost stopky (SS) ER20