844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 20-25 mm

Č. pol.: 4487705
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4487705
EAN/GTIN 4059192021511
Číslo výrobcu 4487705
Číslo L L40080 1247

Popis

Prevedenie:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní měřicí pistole Micromar 844 A
  • Standardní měřicí rozsah z výroby: 20 - 25 mm
Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 20 - 25 mm
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Rozsah měření: .775 - 1″
  • Hloubka měření s prodloužením: 218 mm
  • Rozměr d v mm: 68 mm
  • Hloubka měření: 68 mm
  • Rozměr b v mm: 9 mm
  • Rozměr c v mm: 4 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Príslušenstvo