Pár priziem 150X50

Č. pol.: 446420 150X50
Nastavte cenu 2 ks (68,11 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 8 mm - 50 mm
Dĺžka 150 mm
Šírka 50 mm
Výška 40 mm
Hmotnosť na kus 1,4 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446420 150X50
EAN/GTIN 4045197234384

Popis

Prevedenie:

Z hustej, nepórovitej špeciálnej zliatiny. Párovo opracované, prizmový uhol 90°.
Frézované prizmy a stojanová plocha. Tolerancia rovnobežnosti 0,064 mm.